品番 : EA913VL-141
品名 : 5L ウォータータンク(抗菌)
仕様
| メーカー | キャプテンスタッグ | 型番 | UE-2031 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 5L | サイズ(W×D×H)mm | 240×130×260 |
| 材質 | ポリエチレン(無機系抗菌剤使用) | 耐熱温度 | 80℃ |
| 耐冷温度 | -20℃ | カラー | オリーブ |
| 重量(g) | 320 | ||
| 抗菌タイプ | |||
| タンクを置いたまま、ラクラク水を出すことができます。 | |||
| 蛇口の汚れやほこり等の侵入を防止するキャップ付。 | |||
| 取っ手付で持ち運びに便利です。 | |||
| 別売のウォータータンク用スタンドと合わせて使うと大変便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,860 円(税抜)/ 2,046 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/20 18:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2452ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA913VL-141 5L ウォータータンク(抗菌) |
| EA913VL-142A 10L ウォータータンク(オリーブ) |
| EA913VL-143A 20L ウォータータンク(オリーブ) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA913VL-140 : スタンド(ウォータータンク用) |
ウェブカタログ画像
拡大

