品番 : EA913VL-143
品名 : 20L ウォータータンク(抗菌)
仕様
メーカー | キャプテンスタッグ | 型番 | UE-2033 |
---|---|---|---|
容量 | 20L | サイズ(W×D×H)mm | 395×190×360 |
重量(g) | 1600 | 材質 | ポリエチレン(無機系抗菌剤使用) |
抗菌タイプ | |||
カラー | オリーブ | 耐熱温度 | 80℃ |
耐冷温度 | -20℃ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,900 円(税抜)/ 4,290 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 18 (2024/11/01 07:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2559ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA913VL-141 5L ウォータータンク(抗菌) |
EA913VL-142 10L ウォータータンク(抗菌) |
EA913VL-143 20L ウォータータンク(抗菌) |
拡大