詳細表示

このページのURL:

品番 : EA913VM-23B

品名 : 20cm フライパン(ステンレス製・ナノテクコート)

仕様

メーカー ツヴィリングJ.A.ヘンケルス 型番 40589-200
シリーズ ヘンケルス(HENCKELS) 直径 204mm(外寸:214mm)
深さ 44mm 重量 670g
材質 本体:18-10ステンレススチール
底:18-0ステンレススチール
ハンドル:シリコン+18-10ステンレススチール
対応熱源 IH、ラジエントヒーター、ガス、ガラスセラミック、ハロゲン
表面仕上げ サテン加工 内部コーティング PTFE
底構造 カプセル構造
食洗機使用可
電磁調理器IH200V対応
追加説明
カタログ価格

5,500 円(税抜)/ 6,050 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/31 23:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2116ページ
バリエーション一覧
EA913VM-22B 16cm フライパン(ステンレス製・ナノテクコート)
EA913VM-23B 20cm フライパン(ステンレス製・ナノテクコート)
EA913VM-24B 26cm フライパン(ステンレス製・ナノテクコート)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top