品番 : EA913VM-24B
品名 : 26cm フライパン(ステンレス製・ナノテクコート)
仕様
| メーカー | ツヴィリングJ.A.ヘンケルス | 型番 | 40589-260 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | ヘンケルス(HENCKELS) | 直径 | 264mm(外寸:274mm) |
| 深さ | 48mm | 重量 | 1060g |
| 材質 | 本体:18-10ステンレススチール 底:18-0ステンレススチール ハンドル:シリコン+18-10ステンレススチール |
対応熱源 | IH、ラジエントヒーター、ガス、ガラスセラミック、ハロゲン |
| 表面仕上げ | サテン加工 | 内部コーティング | PTFE |
| 底構造 | カプセル構造 | ||
| 食洗機使用可 | |||
| 電磁調理器IH200V対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,500 円(税抜)/ 7,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/31 22:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2116ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA913VM-22B 16cm フライパン(ステンレス製・ナノテクコート) |
| EA913VM-23B 20cm フライパン(ステンレス製・ナノテクコート) |
| EA913VM-24B 26cm フライパン(ステンレス製・ナノテクコート) |
ウェブカタログ画像
拡大
