詳細表示

このページのURL:

品番 : EA913VM-25A

品名 : 20cm フライパン(IH対応)

仕様

メーカー ツヴィリングJ.A.ヘンケルス 型番 75001-761
シリーズ バッラリーニ(BALLARINI) 直径 200mm
深さ 40mm 材質 鍋:アルミ二ウム、
ハンドル:ステンレス
重量 770g コーティング Granitium Extreme
内部コーティング PTFE IHコンロ対応 〇
グラニチウムコーティングと呼ばれる御影石を彷彿とさせる美しいコーティングのトリノシリーズ。金属ヘラも使用可能で機能性も兼ね備えています。
焦げつきにくさ、汚れ落ちの良さで使い勝手に優れています。
追加説明
カタログ価格

5,800 円(税抜)/ 6,380 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/21 12:33現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2116ページ
バリエーション一覧
EA913VM-25A 20cm フライパン(IH対応)
EA913VM-25C 26cm フライパン(IH対応)
EA913VM-25B 24cm 深型フライパン(IH対応)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top