品番 : EA913VM-25C
品名 : 26cm フライパン(IH対応)
仕様
| メーカー | ツヴィリングJ.A.ヘンケルス | 型番 | 75001-763 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | バッラリーニ(BALLARINI) | 直径 | 260mm |
| 深さ | 46mm | 材質 | 鍋:アルミニウム、 ハンドル:ステンレス |
| 重量 | 1080g | コーティング | Granitium Extreme |
| 内部コーティング | PTFE | IHコンロ対応 | 〇 |
| 食洗機使用可能 | 〇 | ||
| グラニチウムコーティングと呼ばれる御影石を彷彿とさせる美しいコーティングのトリノシリーズ。金属ヘラも使用可能で機能性も兼ね備えています。 | |||
| 焦げつきにくさ、汚れ落ちの良さで使い勝手に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,400 円(税抜)/ 8,140 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/06 22:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2116ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA913VM-25A 20cm フライパン(IH対応) |
| EA913VM-25C 26cm フライパン(IH対応) |
| EA913VM-25B 24cm 深型フライパン(IH対応) |
ウェブカタログ画像
拡大
