品番 : EA913VS-24
品名 : 42cm 中華鍋(鉄製)
仕様
| 容量 | 9.3L | 直径 | 420mm |
|---|---|---|---|
| 深さ | 120mm | サイズ(W×D×H)mm | 475×420×150 |
| 材質 | 鉄(クリアラッカー塗装) | 重量(g) | 1808 |
| 調理しやすく長く愛用できる日本製の中華鍋 | |||
| ガス火専用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,320 円(税抜)/ 5,852 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/22 10:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2116ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA913VS-21 33cm 中華鍋(鉄製) |
| EA913VS-22 36cm 中華鍋(鉄製) |
| EA913VS-23 39cm 中華鍋(鉄製) |
| EA913VS-24 42cm 中華鍋(鉄製) |
| EA913VS-25 45cm 中華鍋(鉄製) |
ウェブカタログ画像
拡大
