品番 : EA913VS-25
品名 : 45cm 中華鍋(鉄製)
仕様
| 容量 | 10.1L | 直径 | 450mm |
|---|---|---|---|
| 深さ | 130mm | サイズ(W×D×H)mm | 520×450×165 |
| 材質 | 鉄(クリアラッカー塗装) | 重量(g) | 2064 |
| 加工方法 | プレス式 | ||
| 調理しやすく長く愛用できる日本製の中華鍋 | |||
| ガス火専用 | |||
| ※全面にクリアラッカー塗料を施してあります。ご使用前に塗装を落としてください。その後、油を多めに入れてくず野菜を十分に炒めて、油をなじませてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,600 円(税抜)/ 7,260 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/21 11:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2116ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA913VS-21 33cm 中華鍋(鉄製) |
| EA913VS-22 36cm 中華鍋(鉄製) |
| EA913VS-23 39cm 中華鍋(鉄製) |
| EA913VS-24 42cm 中華鍋(鉄製) |
| EA913VS-25 45cm 中華鍋(鉄製) |

