詳細表示

このページのURL:

品番 : EA913YA-52

品名 : 900x620x700mm/380mm テーブル・チェアーセット

仕様

メーカー キャプテンスタッグ 型番 UC-0005
サイズ(W×D×H) 【テーブル】
使用時:900×620×700・380mm
収納時:900×100×320mm
【ベンチ】
使用時サイズ:860×240×380mm
材質 【テーブル】
天板:合成樹脂化粧合板、フレーム:アルミニウム
【ベンチ】
天板:合成樹脂化粧合板、フレーム:アルミニウム
重量 8.5kg
高さ2段階調整
ベンチは折りたたんでテーブルにオールインワン収納
中央にパラソル用の穴(φ32mm)があります。
追加説明
カタログ価格

20,000 円(税抜)/ 22,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/31 18:27現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 2444ページ

代替品

EA913YA-55
  • 品番

    EA913YA-55

  • コメント

    変更点:椅子がテーブルと一体化

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top