品番 : EA913YA-71
品名 : 600x400x245/535mm テーブル(折畳式)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | FOT-600 |
|---|---|---|---|
| 使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm) | 600×400×535(245) (325×70×430) |
重量(kg) | 1.8 |
| 材質 | 天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂) フレーム:アルミニウム(エポキシ樹脂塗装) |
耐荷重 | 約30㎏ |
| カラー | ブラウン(木目調) | ||
| 高さ調節ができる2WAYタイプ | |||
| 屋外に馴染む木目調デザインで、テーブルの高さ調整が可能なフォールディングテーブルです。 | |||
| メラミン加工の天板を採用しているので、傷付きにくく熱にも強いです。 | |||
| テーブルサイドにはビニール袋が掛けられるフックが付いています。 | |||
| 天板の下にはメッシュ棚が付いているので、軽いものを入れておけます。 | |||
| 収納時は、簡単に折りたたむことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,640 円(税抜)/ 6,204 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/29 18:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2444ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA913YA-71 600x400x245/535mm テーブル(折畳式) |
| EA913YA-72 1200x600x350/700mm テーブル(折畳式) |
ウェブカタログ画像
拡大
