詳細表示

このページのURL:

品番 : EA913YA-72

品名 : 1200x600x350/700mm テーブル(折畳式)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 FOT-1200
使用時サイズ 1200(W)×600(D)×700(350)(H)mm 収納時サイズ 635×75×625mm
重量(kg) 4.3 耐荷重 約30kg
材質 天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)
フレーム:アルミニウム(エポキシ樹脂塗装)
カラー ブラウン(木目調)
屋外に馴染む木目調デザインで、テーブルの高さ調整が可能なフォールディングテーブル
高さ調節ができる2WAYタイプ
傷付きにくく熱にも強いメラミン加工の天板を採用
テーブルサイドにはビニール袋が掛けられるフック付き
天板の下にはメッシュ棚が付いているので、軽いものを入れておけます。
収納時は、簡単に折りたたむことができます。
追加説明
カタログ価格

10,200 円(税抜)/ 11,220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 08:27現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2444ページ
バリエーション一覧
EA913YA-71 600x400x245/535mm テーブル(折畳式)
EA913YA-72 1200x600x350/700mm テーブル(折畳式)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top