品番 : EA913YG-25
品名 : 2080x820x 925mm ベッド(二段/組立式)
2段ベッド、シングルベッド×2、ベンチの3WAYタイプ
仕様
2段ベッド、シングルベッド×2、ベンチの3WAYタイプ | |||
外寸サイズ | 2080×825×925mm | ベッドサイズ | 2010×705mm |
---|---|---|---|
ベッド高さ | 一段:285mm、二段:815mm | ベッド間隔 | 530mm |
収納時サイズ | 400×800×120mm(×2) | 重量 | 29kg |
耐荷重 | 226kg | 材質 | フレーム:スチール、 シート:600Dポリエステル |
工具不要で組立て可能です。 | |||
コンパクト収納で災害対策の備蓄用として。 | |||
シート部分は取り外して洗濯可能。 | |||
取外しできる収納ポケット(2個)付。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
49,500 円(税抜)/ 54,450 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/01 15:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2412ページ 2600ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA913YG-27 : [EA913YG-25用] 延長バー(4本) |
オプション | EA913YG-28 : [EA913YG-25用] 脚パッド(4個) |
オプション | EA913YG-29 : [EA913YG-25用] キャビネット |