詳細表示

このページのURL:

品番 : EA913YH-55

品名 : 950x1980x 40mm マットレス

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 UMPZ74-S
厚み(mm) 40 サイズ(W×D)mm 950×1980
折りたたみ時サイズ 950×630×200mm 目付 表面 150g/㎡、裏面 80g/㎡ 
マットレスの硬さ かため(183N) 重量 2.6kg
材質 側生地:ポリエステル100%、中材:ウレタンフォーム
7つのゾーンで体圧を分散するマットレス。
高密度・高品質の日本製ウレタンを使用!
理想の寝姿勢である立体姿勢を作り、快適な睡眠環境をアシストします。
「頭・肩・背中・腰・太もも・ふくらはぎ・足」の7つの部位に分け、それぞれの体重比率に合わせて、3種類のかたさを適切に配置しました。
マットレス表面に波形の凹凸をつける「プロファイル加工」を採用。
形状を3パターンに分け、支える部位に合わせてかたさを変えることで睡眠中にかかる負担を軽減します。
マットレスの上に敷いて使用することでより快適な睡眠環境を実現します。
プロファイル加工によってマットレスと体の間に隙間を作るため、通気性に優れておりむれにくく熱や湿気による睡眠中の不快感を軽減します。
カバーには面ファスナーが付いているのでコンパクトに折りたたみが可能。
収納や持ち運びにも便利です。
追加説明
カタログ価格

29,000 (税抜)/ 31,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/03 10:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2051ページ

代替品

EA913YH-53
  • 品番

    EA913YH-53

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA913YH-55 950x1980x 40mm マットレス
EA913YH-56 950x1980x 80mm マットレス
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top