詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915-173

品名 : [EA915-151用] サイドシート(後面用/ファスナー1本)

仕様

横幕仕様 後面用ファスナー1本付サイドシート(1面分) サイズ(mm) 2000×2000(H)
重量(kg) 1.7 材質 糸入りPVCフィルム
EA915-151用サイドシート(後面用)です。
※透明幕は不燃や防炎の機能はありません。通常の糸入り透明PVCになります。
追加説明
カタログ価格

6,620 (税抜)/ 7,282 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/02/18 14:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2004ページ 2440ページ
バリエーション一覧
EA915-171 [EA915-151用] サイドシート(4面セット)
EA915-172 [EA915-151用] サイドシート(前面用/ファスナー2本)
EA915-173 [EA915-151用] サイドシート(後面用/ファスナー1本)
EA915-174 [EA915-151用] サイドシート(側面用/ファスナー無)
ウェブカタログ画像
※画像はEA915-151です。
  • ※画像はEA915-151です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top