品番 : EA915-174
品名 : [EA915-151用] サイドシート(側面用/ファスナー無)
仕様
| 横幕仕様 | 側面用サイドシート/ファスナー無(1面分) | サイズ(mm) | 2000×2000(H) |
|---|---|---|---|
| 重量(kg) | 1.6 | 材質 | 糸入りPVCフィルム |
| EA915-151用サイドシート(側面用)です。 | |||
| ※透明幕は不燃や防炎の機能はありません。通常の糸入り透明PVCになります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,800 円(税抜)/ 6,380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/05 22:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2004ページ 2440ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915-171 [EA915-151用] サイドシート(4面セット) |
| EA915-172 [EA915-151用] サイドシート(前面用/ファスナー2本) |
| EA915-173 [EA915-151用] サイドシート(後面用/ファスナー1本) |
| EA915-174 [EA915-151用] サイドシート(側面用/ファスナー無) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA915-151 : 2000x2000x2200-2500mm 簡易ブース(透明) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA915-151です。
