詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915BB-33

品名 : 5.4x 7.2m OD色シート(#3000)

ハトメがついていない為、廃棄時分別の手間を減らせます。
穴部分の強度はアルミハトメと同等以上です。

仕様

番手 #3000 サイズ 5.4×7.2m
厚み 0.25mm ジョイントホール径 13㎜
材質 ポリエチレン 入数 1枚
用途 建築・土木・農業・畜産・防災・景観保護 耐用年数 約2年
景観になじみやすい色の為、家屋の屋根修繕時の一時的な雨除けシートとしても使用されています。
防水加工
安心の日本製
エコマーク取得品
追加説明 【番手とは】
3.6×5.4mサイズのシートを基準とし、シートの重さで厚みを表します。
番手の数字が高い程、厚みが増します。

 例、3000番(#3000)→約3000g
   2000番(#2000)→約2000g

カタログ価格

11,200 円(税抜)/ 12,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 45

(2026/10/06 09:10現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2468ページ 2545ページ

代替品

EA915BB-54
バリエーション一覧
EA915BB-31 3.6x 5.4m OD色シート(#3000)
EA915BB-32 5.4x 5.4m OD色シート(#3000)
EA915BB-33 5.4x 7.2m OD色シート(#3000)
ウェブカタログ画像
  • ハトメ有・周囲ロープ有⇒ハトメ無・周囲ロープ無に切り替わります。

資料

仕様
  1. PDF
形状画像
  1. IMG
  2. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top