品番 : EA915BB-31
品名 : 3.6x 5.4m OD色シート(#3000)
ハトメがついていない為、廃棄時分別の手間を減らせます。
穴部分の強度はアルミハトメと同等以上です。
穴部分の強度はアルミハトメと同等以上です。
仕様
| 番手 | #3000 | サイズ | 3.6×5.4m |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.25mm | ジョイントホール径 | 13㎜ |
| 材質 | ポリエチレン | 入数 | 1枚 |
| 用途 | 建築・土木・農業・畜産・防災・景観保護 | 耐用年数 | 約2年 |
| 景観になじみやすい色の為、家屋の屋根修繕時の一時的な雨除けシートとしても使用されています。 | |||
| 防水加工 | |||
| 安心の日本製 | |||
| エコマーク取得品 | |||
| 追加説明 |
【番手とは】 3.6×5.4mサイズのシートを基準とし、シートの重さで厚みを表します。 番手の数字が高い程、厚みが増します。 例、3000番(#3000)→約3000g 2000番(#2000)→約2000g |
|---|
| カタログ価格 |
6,260 円(税抜)/ 6,886 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/04/01 05:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2468ページ 2545ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915BB-31 3.6x 5.4m OD色シート(#3000) |
| EA915BB-32 5.4x 5.4m OD色シート(#3000) |
| EA915BB-33 5.4x 7.2m OD色シート(#3000) |

