品番 : EA915BB-52
品名 : 3.6x 5.4m OD色シート(#3000)
仕様
| 番手 | 3000番(#3000) | サイズ | 3.6×5.4m |
|---|---|---|---|
| 重量 | 約3kg | 材質 | ポリエチレン |
| ハトメ | 90cm間隔(スチール) | 厚み | 0.25mm |
| 番手とは | 3.6×5.4mサイズのシートを基準とし、シートの重さで厚みを表します。 例:3000番(#)→約3000g 2000番(#)→約2000g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,630 円(税抜)/ 3,993 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 223 (2026/02/14 17:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2468ページ 2545ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915BB-51 1.8x 1.8m OD色シート(#3000) |
| EA915BB-52 3.6x 5.4m OD色シート(#3000) |
| EA915BB-53 5.4x 5.4m OD色シート(#3000) |
| EA915BB-54 5.4x 7.2m OD色シート(#3000) |
| EA915BB-55 10.8x10.8m OD色シート(#3000) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA915BB-51です
