詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915BB-53

品名 : 5.4x 5.4m OD色シート(#3000)

仕様

番手 3000番(#3000) サイズ 5.4×5.4m
重量 約4.5kg 材質 ポリエチレン
ハトメ 90cm間隔(スチール) 厚み 0.25mm
番手とは 3.6×5.4mサイズのシートを基準とし、シートの重さで厚みを表します。
例:3000番(#)→約3000g
  2000番(#)→約2000g
追加説明
カタログ価格

5,500 (税抜)/ 6,050 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 188

(2026/02/14 17:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2468ページ 2545ページ
バリエーション一覧
EA915BB-51 1.8x 1.8m OD色シート(#3000)
EA915BB-52 3.6x 5.4m OD色シート(#3000)
EA915BB-53 5.4x 5.4m OD色シート(#3000)
EA915BB-54 5.4x 7.2m OD色シート(#3000)
EA915BB-55 10.8x10.8m OD色シート(#3000)
ウェブカタログ画像
※画像はEA915BB-51です
  • ※画像はEA915BB-51です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top