品番 : EA915BB-42
品名 : 3.6x 5.4m 迷彩色シート(#3000)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ | 3.6×5.4m | 厚み | 0.25mm |
---|---|---|---|
材質 | ポリエチレン | ||
ハトメ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,820 円(税抜)/ 7,502 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/18 19:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA915BB-41 1.8x 1.8m 迷彩色シート(#3000) |
EA915BB-42 3.6x 5.4m 迷彩色シート(#3000) |
EA915BB-43 5.4x 5.4m 迷彩色シート(#3000) |
EA915BB-44 5.4x 7.2m 迷彩色シート(#3000) |