品番 : EA915BB-64
品名 : 5.4x 7.2m UVシート(#4000/OD色)
UVカット(耐候剤添加品)で長寿命のシートです
仕様
| 番手 | #4000 | サイズ | 5.4×7.2m |
|---|---|---|---|
| ハトメ付 | |||
| 厚み | 0.32mm | 材質 | ポリエチレン |
| ハトメ間ピッチ | 0.9m | ハトメ材質 | アルミ |
| UVカット(耐候剤添加品)・長寿命タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,100 円(税抜)/ 16,610 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 124 (2025/11/07 15:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2530ページ 2608ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915BB-62 3.6x 5.4m UVシート(#4000/OD色) |
| EA915BB-63 5.4x 5.4m UVシート(#4000/OD色) |
| EA915BB-64 5.4x 7.2m UVシート(#4000/OD色) |
