詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915BB-62

品名 : 3.6x 5.4m UVシート(#4000/OD色)

UVカット(耐候剤添加品)で長寿命のシートです

仕様

番手 #4000 サイズ 3.6×5.4m
厚み 0.32mm 材質 本体:ポリエチレン
ハトメ:アルミ
ハトメ内径 12mm ハトメ間ピッチ 0.9m
ハトメ付き
追加説明
カタログ価格

8,460 (税抜)/ 9,306 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 215

(2026/05/23 07:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2468ページ 2545ページ
バリエーション一覧
EA915BB-62 3.6x 5.4m UVシート(#4000/OD色)
EA915BB-63 5.4x 5.4m UVシート(#4000/OD色)
EA915BB-64 5.4x 7.2m UVシート(#4000/OD色)
EA915BB-65 10.8x 10m UVシート(#4000/OD色)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top