品番 : EA915BB-65
品名 : 10.8x 10m UVシート(#4000/OD色)
UVカット(耐候剤添加品)で長寿命のシートです
仕様
| 番手 | #4000 | サイズ | 10.8×10m |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.32mm | ハトメ内径 | 12㎜ |
| ハトメ間ピッチ | 0.9m | ハトメ材質 | アルミ |
| 材質 | ポリエチレン | ||
| ハトメ付 | |||
| UVカット(耐候剤添加品)・長寿命タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
49,800 円(税抜)/ 54,780 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 100 (2026/07/04 00:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915BB-62 3.6x 5.4m UVシート(#4000/OD色) |
| EA915BB-63 5.4x 5.4m UVシート(#4000/OD色) |
| EA915BB-64 5.4x 7.2m UVシート(#4000/OD色) |
| EA915BB-65 10.8x 10m UVシート(#4000/OD色) |
ウェブカタログ画像
拡大
