品番 : EA915BB-67
品名 : 1.8x1.8m UV耐水シート(#7000/OD色)
#7000で丈夫、強耐水性
仕様
| 番手 | #7000 | サイズ | 1.8×1.8m |
|---|---|---|---|
| 厚さ | 0.62mm | ハトメ間隔 | 90cm |
| ハトメ内径 | 12㎜ | 色 | 表:OD 裏:黒 |
| 材質 | ポリエチレン(シート) アルミニウム(ハトメ) ポリプロピレン(周囲ロープ) |
||
| 耐水圧性が#3000の約7倍、耐候性は約4倍 | |||
| 水深40m相当の水圧にも耐えられるため、長期の屋外養生も安心 | |||
| 継ぎ目が少ないシート加工で丈夫 | |||
| 塩ビシートの1/3以下の軽さ | |||
| 長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、港湾関係の荷物カバーに | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,410 円(税抜)/ 7,051 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/07/08 08:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2468ページ 2545ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915BB-67 1.8x1.8m UV耐水シート(#7000/OD色) |
| EA915BB-68 3.6x5.4m UV耐水シート(#7000/OD色) |
| EA915BB-69 5.4x7.2m UV耐水シート(#7000/OD色) |
ウェブカタログ画像
拡大
