詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915BB-68

品名 : 3.6x5.4m UV耐水シート(#7000/OD色)

#7000で丈夫、強耐水性

仕様

番手 #7000 サイズ 3.6×5.4m
厚さ 0.62mm ハトメ間隔 90cm
ハトメ内径 12㎜ 表:OD
裏:黒
材質 ポリエチレン(シート)
アルミニウム(ハトメ)
ポリプロピレン(周囲ロープ)
耐水圧性が#3000の約7倍、耐候性は約4倍
水深40m相当の水圧にも耐えられるため、長期の屋外養生も安心
継ぎ目が少ないシート加工で丈夫
塩ビシートの1/3以下の軽さ
長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、港湾関係の荷物カバーに
追加説明
カタログ価格

31,000 (税抜)/ 34,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/22 00:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2468ページ 2545ページ
バリエーション一覧
EA915BB-67 1.8x1.8m UV耐水シート(#7000/OD色)
EA915BB-68 3.6x5.4m UV耐水シート(#7000/OD色)
EA915BB-69 5.4x7.2m UV耐水シート(#7000/OD色)
ウェブカタログ画像
※画像はEA915BB-67です。
  • ※画像はEA915BB-67です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top