詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915DB-102

品名 : 1820x 560x 20mm EVAマット

寝心地抜群のEVAマットです。優れた保温性とクッション性。

仕様

メーカー キャプテンスタッグ 型番 M-3318
材質 発泡ポリエチレン、EVA樹脂 サイズ(W×L×T) 使用時:560×1820×20mm、
収納時:130×560×125mm
重量 0.27kg
シングルサイズ
寝心地抜群のEVAマットです。優れた保温性とクッション性。
半分に折りたたむことでパーソナル用としても使用できます。
持ち運び、収納に便利なバッグ付き。
非常に軽量で持ち運びが簡単です。
追加説明
カタログ価格

4,770 (税抜)/ 5,247 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/07/08 08:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2442ページ
バリエーション一覧
EA915DB-102 1820x 560x 20mm EVAマット
EA915DB-103A 2170x1400x15mm EVAマット
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top