品番 : EA915DB-103A
品名 : 2170x1400x15mm EVAマット
寝心地抜群のEVAマットです。優れた保温性とクッション性。
仕様
| メーカー | キャプテンスタッグ | 型番 | UB-3001 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 発泡ポリエチレン、EVA樹脂 | サイズ(W×D×H)mm | 使用時:1400×2170×15 収納時:130×700×390 |
| 重量 | 1.0kg | ||
| ダブルサイズ | |||
| ワイドサイズでゆったり。厚さ1.5cmの凸凹が優れたクッション性を発揮。 | |||
| 寝心地抜群のEVAマットで優れた保温性とクッション性があります。 | |||
| 半分に折りたたむことでパーソナル用としても使用できます。 | |||
| 持ち運び、収納に便利なバッグ付き。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,500 円(税抜)/ 12,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/20 18:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2442ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915DB-102 1820x 560x 20mm EVAマット |
| EA915DB-103A 2170x1400x15mm EVAマット |
ウェブカタログ画像
拡大

