品番 : EA915DL-63
品名 : φ12x500mm ペグ(スチール製/鍛造)
仕様
| メーカー | キャプテンスタッグ | 型番 | UA-4504 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | φ12×500 | 材質 | 鍛造鉄(カチオン電着塗装) |
| 重量 | 500g | 入数 | 1本 |
| 強度・耐久性に優れた鍛造製のペグ。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,240 円(税抜)/ 2,464 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 17:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2442ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915DL-62 φ10x400mm ペグ(スチール製/鍛造) |
| EA915DL-63 φ12x500mm ペグ(スチール製/鍛造) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA915DL-71 : φ7x200mm ペグ(鍛造スチール製/8本) |
| 関連商品 | EA915DL-72 : φ8x300mm ペグ(鍛造スチール製/8本) |
ウェブカタログ画像
拡大

