詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915DL-71

品名 : φ7x200mm ペグ(鍛造スチール製/8本)

仕様

メーカー キャプテンスタッグ 型番 UA-4550
サイズ 1本:φ7×200mm 材質 鉄(カチオン電着塗装)
重量 1本:80g 入数 8本
強度・耐久性に優れた日本製の鍛造ペグ。
土中での空回りを防ぐ羽付き。
小型テントなどに。抜き差しが簡単です。
追加説明
カタログ価格

4,610 円(税抜)/ 5,071 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/31 19:35現在)

商品入数 8 販売単位 組
カタログページ 2442ページ
バリエーション一覧
EA915DL-71 φ7x200mm ペグ(鍛造スチール製/8本)
EA915DL-72 φ8x300mm ペグ(鍛造スチール製/8本)
EA915DL-73 φ10x400mm ペグ(鍛造スチール製/10本)
ウェブカタログ画像
※代表画像
入数:8本
  • ※代表画像\n入数:8本
  • 土中での空回りを防ぐ羽付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top