品番 : EA915DL-73
品名 : φ10x400mm ペグ(鍛造スチール製/10本)
仕様
| メーカー | キャプテンスタッグ | 型番 | UA-4549 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | φ10×400 | 材質 | 鍛造鉄(カチオン電着塗装) |
| 重量 | 1本:313g | 入数 | 10本 |
| 強度・耐久性に優れた、日本製の鍛造ペグ。 | |||
| 土中での空回りを防ぐ羽付き。 | |||
| 大型テントなどに。硬い地面にも深く刺せて、抜けにくいです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,900 円(税抜)/ 18,590 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/31 17:58現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 組 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915DL-71 φ7x200mm ペグ(鍛造スチール製/8本) |
| EA915DL-72 φ8x300mm ペグ(鍛造スチール製/8本) |
| EA915DL-73 φ10x400mm ペグ(鍛造スチール製/10本) |
ウェブカタログ画像
拡大

入数:10本