品番 : EA915E-1
品名 : [M] 作業用キャップ(グレー)
仕様
| カラー | グレー | サイズ | M |
|---|---|---|---|
| 材質 | 綿100% | 頭周り(目安) | 約56cm(紐で±2cm調整可能) |
| つば部分の長さ | 61mm | ||
| 八角帽子 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,640 円(税抜)/ 1,804 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/21 15:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2217ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915E-1 [M] 作業用キャップ(グレー) |
| EA915E-2 [L] 作業用キャップ(グレー) |
| EA915E-3 [LL] 作業用キャップ(グレー) |
| EA915E-21 [M] 作業用キャップ(ブルー) |
| EA915E-22 [L] 作業用キャップ(ブルー) |
| EA915E-23 [LL] 作業用キャップ(ブルー) |
メイン画像
拡大
