詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915E-23

品名 : [LL] 作業用キャップ(ブルー)

仕様

カラー ブルー サイズ LL
材質 綿100% 頭周り(目安) 約58cm(紐で±2cm調整可能)
つば部分の長さ 47mm
八角帽子
追加説明
カタログ価格

1,640 (税抜)/ 1,804 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 36

(2026/09/02 08:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2217ページ
バリエーション一覧
EA915E-1 [M] 作業用キャップ(グレー)
EA915E-2 [L] 作業用キャップ(グレー)
EA915E-3 [LL] 作業用キャップ(グレー)
EA915E-21 [M] 作業用キャップ(ブルー)
EA915E-22 [L] 作業用キャップ(ブルー)
EA915E-23 [LL] 作業用キャップ(ブルー)
メイン画像
  • 裏側(画像はブルーのシリーズです)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top