詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915E-31

品名 : [フリー] キャップ(帯電防止/ブラック)

仕様

サイズ フリーサイズ(アジャスター付き) 頭周り(目安) 56~60cm
材質 ポリエステル65%、綿35% カラー ブラック
帯電防止キャップ
追加説明
カタログ価格

2,160 円(税抜)/ 2,376 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 31

(2026/11/07 11:33現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2217ページ
バリエーション一覧
EA915E-31 [フリー] キャップ(帯電防止/ブラック)
EA915E-35 [フリー] キャップ(帯電防止/アースグリーン)
ウェブカタログ画像
  • アジャスター付き\n※本商品の色はブラックです
  • ※本商品の色はブラックです

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top