品番 : EA915E-35
品名 : [フリー] キャップ(帯電防止/アースグリーン)
仕様
| サイズ | フリーサイズ(アジャスター付き) | 頭周り(目安) | 56~60cm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエステル65%、綿35% | カラー | アースグリーン |
| 帯電防止キャップ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,160 円(税抜)/ 2,376 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/07 11:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2217ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915E-31 [フリー] キャップ(帯電防止/ブラック) |
| EA915E-35 [フリー] キャップ(帯電防止/アースグリーン) |
ウェブカタログ画像
拡大
