詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915EM-237A

品名 : [L] アイスネックバンド(PCM)

仕様

メーカー ミズケイ 型番 5501941
用途 首筋冷却に サイズ 約165×190mm
首回り 380mm 冷却時間 水:約60分
氷水:約30分
冷蔵庫:約40分
冷凍庫:約20分
重量 109g 材質 外側:TPU
内容物:PCM
二層チューブ構造で、ひんやり持続します。
最大約120分持続できます。
22℃以下で自然凍結
繰り返し使用可能
抗菌素材を採用
結露しません。
※自然凍結で凍らせた場合のみ
追加説明
カタログ価格

1,710 円(税抜)/ 1,881 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/07 19:23現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA915EM-211
  • 品番

    EA915EM-211

  • コメント

    変更点:形状、サイズなど

バリエーション一覧
EA915EM-236A [M] アイスネックバンド(PCM)
EA915EM-237A [L] アイスネックバンド(PCM)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top