詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915G-131

品名 : [M] ワークグローブ(防寒/豚革)

フリース生地の裏地で手を暖かく保ちます

仕様

サイズ M カラー ブラック/イエロー
材質 手の平:豚革、裏地:フリース、手の甲:スパンデックス 全長(mm) 230
掌周り(mm) 240 中指長さ(mm) 93
適用温度 315℃ 厚み(㎜) 1.3
マジックテープ止め
耐摩耗性に優れています。
フリース生地の裏地で手を暖かく保ちます。
親指部分は補強されています。
追加説明
カタログ価格

4,070 円(税抜)/ 4,477 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 46

(2026/10/21 00:40現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2227ページ
バリエーション一覧
EA915G-131 [M] ワークグローブ(防寒/豚革)
EA915G-132 [L] ワークグローブ(防寒/豚革)
EA915G-133 [LL] ワークグローブ(防寒/豚革)
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top