品番 : EA915G-133
品名 : [LL] ワークグローブ(防寒/豚革)
フリース生地の裏地で手を暖かく保ちます
仕様
| サイズ | LL | カラー | ブラック/イエロー |
|---|---|---|---|
| 材質 | 手の平:豚革、裏地:フリース、手の甲:スパンデックス | 全長(mm) | 240 |
| 掌周り(mm) | 255 | 中指長さ(mm) | 99 |
| 厚み(mm) | 1.3 | 適用温度 | 315℃ |
| マジックテープ止め | |||
| 耐摩耗性に優れています。 | |||
| フリース生地の裏地で手を暖かく保ちます。 | |||
| 親指部分は補強されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,070 円(税抜)/ 4,477 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 35 (2026/08/14 19:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2227ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915G-131 [M] ワークグローブ(防寒/豚革) |
| EA915G-132 [L] ワークグローブ(防寒/豚革) |
| EA915G-133 [LL] ワークグローブ(防寒/豚革) |
