品番 : EA915G-157
品名 : [L] 手袋(防寒/ラテックスコーティング)
仕様
| サイズ | L | 材質 | 繊維部:ナイロン、樹脂部:ラテックス |
|---|---|---|---|
| 全長 | 265mm | 掌周り | 220mm |
| 中指長さ | 80mm | 厚み | 2.0mm |
| カラー | グレー | ||
| 13ゲージ | |||
| ラテックスコーティングにより、優れたグリップ力を発揮します。 | |||
| 袖口は伸縮性のあるアクリルの裏地で保温性に優れています。 | |||
| ANSI/ISEA 耐切創レベルA2 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,060 円(税抜)/ 2,266 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/09/23 00:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2226ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915G-156 [M] 手袋(防寒/ラテックスコーティング) |
| EA915G-157 [L] 手袋(防寒/ラテックスコーティング) |
| EA915G-158 [XL] 手袋(防寒/ラテックスコーティング) |
