詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915G-158

品名 : [XL] 手袋(防寒/ラテックスコーティング)

仕様

サイズ XL 材質 繊維部:ナイロン、樹脂部:ラテックス
全長 295mm 掌周り 225mm
中指長さ 90mm 厚み 2.0mm
カラー グレー
13ゲージ
ラテックスコーティングにより、優れたグリップ力を発揮します。
袖口は伸縮性のあるアクリルの裏地で保温性に優れています。
ANSI/ISEA 耐切創レベルA2
追加説明
カタログ価格

2,060 (税抜)/ 2,266 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/09/23 00:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2226ページ
バリエーション一覧
EA915G-156 [M] 手袋(防寒/ラテックスコーティング)
EA915G-157 [L] 手袋(防寒/ラテックスコーティング)
EA915G-158 [XL] 手袋(防寒/ラテックスコーティング)
ウェブカタログ画像
※サイズによって裾の色は異なります。
  • ※サイズによって裾の色は異なります。
  • ※サイズによって裾の色は異なります。
  • ※サイズによって裾の色は異なります。
  • ※サイズによって裾の色は異なります。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top