詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915G-56

品名 : [L] 手袋(防水防寒/合成皮革・スパンデックス)

暖かく視認性の良い手袋です

仕様

材質 手の平:合成皮革
手の甲:スパンデックス、ポリエステル
裏地:フリース
サイズ L
全長 約250mm 厚み 0.7mm
掌周り 250mm 中指長さ 105mm
重量 約168g
防水加工で伸縮性に優れています。
手の甲に反射素材を使用しています。
暖かく快適な手袋です。
手首ニット絞り、ゴム絞り付
左右がバラバラにならないようカラビナが付いています。
適応温度 約-3.8℃
追加説明
カタログ価格

4,240 (税抜)/ 4,664 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/09/23 00:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2227ページ
バリエーション一覧
EA915G-55 [M] 手袋(防水防寒/合成皮革・スパンデックス)
EA915G-56 [L] 手袋(防水防寒/合成皮革・スパンデックス)
EA915G-57 [XL] 手袋(防水防寒/合成皮革・スパンデックス)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top