品番 : EA915G-57
品名 : [XL] 手袋(防水防寒/合成皮革・スパンデックス)
暖かく視認性の良い手袋です
仕様
| 材質 | 手の平:合成皮革 手の甲:スパンデックス、ポリエステル 裏地:フリース |
サイズ | LLサイズ |
|---|---|---|---|
| 全長 | 265mm | 厚み | 0.7mm |
| 掌周り | 258mm | 中指長さ | 108mm |
| 重量 | 約168g(Lサイズで) | ||
| 防水加工で伸縮性に優れています。 | |||
| 手の甲に反射素材を使用しています。 | |||
| 暖かく快適な手袋です。 | |||
| 手首ニット絞り、ゴム絞り付 | |||
| 左右がバラバラにならないようカラビ+L13ナが付いています。 | |||
| 適応温度 | 約-3.8℃ | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,240 円(税抜)/ 4,664 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/08 04:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2227ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915G-55 [M] 手袋(防水防寒/合成皮革・スパンデックス) |
| EA915G-56 [L] 手袋(防水防寒/合成皮革・スパンデックス) |
| EA915G-57 [XL] 手袋(防水防寒/合成皮革・スパンデックス) |
モデルチェンジ品画像
拡大
