詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915GA-12

品名 : [ M] 防寒ベスト(Sage)

背中下部が前面に比べ長くなっているので保温効果が上がります

仕様

材質 ナイロン、ポリエステル 適応温度 約-45℃
サイズ M 着丈 76cm
重量 470g
中綿は軽くて暖かいポリエステル製です。
耐錆性と耐久力のあるジッパー使用
引き裂きや摩耗に強いナイロンアウターシェルを採用し、撥水性・防風性にも優れています。
活動量の多い作業に最適で、体幹をしっかり保護しながら作業効率を高めてくれます。
背面が長めに設計されており、保温性の高いニット襟とともに冷気の侵入を防ぎます。
サイドにはストレッチニットのガセットを使用しており、柔軟性と快適さを兼ね備えています。
追加説明
カタログ価格

12,800 (税抜)/ 14,080 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/21 20:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2225ページ

代替品

EA915GA-52
  • 品番

    EA915GA-52

  • コメント

    M 適応温度:約-17℃

バリエーション一覧
EA915GA-12 [ M] 防寒ベスト(Sage)
EA915GA-13 [ L] 防寒ベスト(Sage)
EA915GA-14 [ XL] 防寒ベスト(Sage)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top