品番 : EA915GA-13
品名 : [ L] 防寒ベスト(Sage)
背中下部が前面に比べ長くなっているので保温効果が上がります
仕様
| サイズ | L | 着丈 | 76cm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 480g | 材質 | ナイロン、ポリエステル |
| 適応温度 | 約-45℃ | ||
| 中綿は軽くて暖かいポリエステル製です。 | |||
| 耐錆性と耐久力のあるジッパー使用 | |||
| 引き裂きや摩耗に強いナイロンアウターシェルを採用し、撥水性・防風性にも優れています。 | |||
| 活動量の多い作業に最適で、体幹をしっかり保護しながら作業効率を高めてくれます。 | |||
| 背面が長めに設計されており、保温性の高いニット襟とともに冷気の侵入を防ぎます。 | |||
| サイドにはストレッチニットのガセットを使用しており、柔軟性と快適さを兼ね備えています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,800 円(税抜)/ 14,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/18 09:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2225ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915GA-12 [ M] 防寒ベスト(Sage) |
| EA915GA-13 [ L] 防寒ベスト(Sage) |
| EA915GA-14 [ XL] 防寒ベスト(Sage) |
