詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915GA-42

品名 : [ M] 防寒ベスト(注意色 オレンジ)

蛍光オレンジ色と反射ライン入りで抜群の視認性です

仕様

サイズ M 適応温度 約-45℃
材質:ポリエステル(中綿入り)
襟と脇部分にニット生地使用。
ジャッパー開閉式
通気性があり、柔らかく、破れにくい材質です。
耐候性があり、風を通しません。
蛍光オレンジ色と反射ライン入りで抜群の視認性です。
アメリカ規格協会ANSI Class 2に準拠しています。
前身ごろ裾左右にポケット付
背中下部が前面に比べ長くなっているので高い保温効果があります。
引き裂きや摩耗に強いナイロンアウターシェルを採用し、撥水性・防風性にも優れています。
Lサイズで、
全長:約70cm
身幅:約53cm
袖口:24cm
重量:約500g
追加説明
カタログ価格

15,400 (税抜)/ 16,940 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/14 20:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2225ページ
バリエーション一覧
EA915GA-42 [ M] 防寒ベスト(注意色 オレンジ)
EA915GA-43 [ L] 防寒ベスト(注意色 オレンジ)
EA915GA-44 [ XL] 防寒ベスト(注意色 オレンジ)
EA915GA-45 [2XL] 防寒ベスト(注意色 オレンジ)
ウェブカタログ画像

資料

サイズ
  1. PDF
サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top