品番 : EA915GA-45
品名 : [2XL] 防寒ベスト(注意色 オレンジ)
蛍光オレンジ色と反射ライン入りで抜群の視認性です
仕様
| サイズ | 2XL | 適応温度 | 約-45℃ |
|---|---|---|---|
| 材質:ポリエステル(中綿入り) | |||
| 襟と脇部分にニット生地使用。 | |||
| ジャッパー開閉式 | |||
| 通気性があり、柔らかく、破れにくい材質です。 | |||
| 耐候性があり、風を通しません。 | |||
| 蛍光オレンジ色と反射ライン入りで抜群の視認性です。 | |||
| アメリカ規格協会ANSI Class 2に準拠しています。 | |||
| 前身ごろ裾左右にポケット付 | |||
| 背中下部が前面に比べ長くなっているので高い保温効果があります。 | |||
| Lサイズで、 全長:約70cm 身幅:約53cm 袖口:24cm 重量:約500g |
|||
| 引き裂きや摩耗に強いナイロンアウターシェルを採用し、撥水性・防風性にも優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,400 円(税抜)/ 16,940 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 10:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2225ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915GA-42 [ M] 防寒ベスト(注意色 オレンジ) |
| EA915GA-43 [ L] 防寒ベスト(注意色 オレンジ) |
| EA915GA-44 [ XL] 防寒ベスト(注意色 オレンジ) |
| EA915GA-45 [2XL] 防寒ベスト(注意色 オレンジ) |
