詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915GA-82

品名 : [ L] 防寒ベスト

撥水性、通気性に優れています

仕様

適応温度 約-29℃ 材質 ポリエステル100%(ストレッチマイクロファイバー)
サイズ L
3つのジッパーポケット付
撥水性・防風性に優れた仕上げで、裾にはドローコードが付いています。
追加説明
カタログ価格

14,200 (税抜)/ 15,620 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/03 10:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2225ページ
バリエーション一覧
EA915GA-81 [ M] 防寒ベスト
EA915GA-82 [ L] 防寒ベスト
EA915GA-83 [ XL] 防寒ベスト
ウェブカタログ画像

資料

サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top