品番 : EA915GA-83
品名 : [ XL] 防寒ベスト
撥水性、通気性に優れています
仕様
| 適応温度 | 約-29℃ | 材質 | ポリエステル100%(ストレッチマイクロファイバー) |
|---|---|---|---|
| サイズ | XL | ||
| 3つのジッパーポケット付 | |||
| 撥水性・防風性に優れた仕上げで、裾にはドローコードが付いています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,200 円(税抜)/ 15,620 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/03 10:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2225ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915GA-81 [ M] 防寒ベスト |
| EA915GA-82 [ L] 防寒ベスト |
| EA915GA-83 [ XL] 防寒ベスト |
