品番 : EA915GB-32
品名 : [ M] 防寒ジャケット(Navy)
420デニールで強靭性があり、防風・防水素材を布地内側に使用
仕様
材質 | ナイロン、ポリエステル | ||
---|---|---|---|
420デニールで強靱性があり、防風・防水素材を布地内側に使用。 | |||
適応温度 | 約-45℃ | ||
開閉は耐錆性と耐久力のあるジッパーとスナップボタン使用 | |||
袖口ジャージ絞り | |||
特大サイズのポケット2つと胸ポケット1つ付 | |||
サイズ | M | 着丈 | 890mm |
重量 | 1250g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
33,000 円(税抜)/ 36,300 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/29 14:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
カタログページ | 2328ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA915GB-32 [ M] 防寒ジャケット(Navy) |
EA915GB-33 [ L] 防寒ジャケット(Navy) |
EA915GB-34 [ XL] 防寒ジャケット(Navy) |
EA915GB-35 [2XL] 防寒ジャケット(Navy) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA915GC-12 : [ M] 防寒オーバーオール(Navy) |