品番 : EA915GB-65
品名 : [2XL] 防寒ジャケット(Sage)
420デニールで強靭性があり、防風・防水素材を布地内側に使用
仕様
| 材質 | ナイロン、ポリエステル | ||
|---|---|---|---|
| 420デニールで強靱性があり、防風・防水素材を布地内側に使用。 | |||
| 適応温度 | 約-45℃ | ||
| 開閉は耐錆性と耐久力のあるジッパーとスナップボタン使用 | |||
| 袖口ジャージ絞り | |||
| サイズ | 2XL | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,900 円(税抜)/ 30,690 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/06 03:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2223ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915GB-62 [ M] 防寒ジャケット(Sage) |
| EA915GB-63 [ L] 防寒ジャケット(Sage) |
| EA915GB-64 [ XL] 防寒ジャケット(Sage) |
| EA915GB-65 [2XL] 防寒ジャケット(Sage) |
