詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915GC-15

品名 : [2XL] 防寒オーバーオール(Navy)

420デニールで強靭性があり、防風・防水素材を布地内側に使用

仕様

材質 ナイロン、ポリエステル 適応温度 約-45℃
サイズ 2XL
420デニールで強靱性があり、防風・防水素材を布地内側に使用。
ゆったりしたポケットが3つ付いています。
前はボタンとジッパーのダブル開閉タイプ
サイドもボタンとジッパー開閉タイプ。はきやすさを考慮してジッパーが上部まで上がります。
摩耗に強く、防風性・撥水性に優れたアウターシェルと風の侵入を防ぐバウンドシームを採用しており、極寒の中でも快適に作業することができます。
追加説明
カタログ価格

22,100 (税抜)/ 24,310 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/24 20:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2223ページ
バリエーション一覧
EA915GC-12 [ M] 防寒オーバーオール(Navy)
EA915GC-13 [ L] 防寒オーバーオール(Navy)
EA915GC-14 [ XL] 防寒オーバーオール(Navy)
EA915GC-15 [2XL] 防寒オーバーオール(Navy)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top